Rナットカプラ

Rナットカプラ - SK11

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。
引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。
ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。
自動開閉バルブ内蔵です。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6438881885SNR
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする