曜日別特売

ハイカプラ

ハイカプラ - SK11

元配管からの取り出し口に最適です。
プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。
端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。相手側取付サイズPT1/2(40型)適合流体空気材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.5メッキクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388827200-40SM1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする