曜日別特売

パージプラグ

パージプラグ - SK11パージプラグ - SK11

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。
カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。
独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。
独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。
使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。

用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側チューブサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388854PV-65PN内径6.5・外径10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
64388863PV-85PN内径8.5・外径12.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする