曜日別特売

耐振プラグホース

耐振プラグホース - SK11耐振プラグホース - SK11

振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。
カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。
カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。
ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。
エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。

用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388879AH-15PPT1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
64388888AH-16PPT3/8
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする