ハイカプラ

ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11
(1件のレビュー)

機器・配管からの取り出し口に最適です。
プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。
端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
自動開閉バルブ内蔵です。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388897200-20SMRc(PT)1/4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
64388906200-30SMRc(PT)3/8
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388897
2022-01-27
用途: コンプレッサー配管
医療・福祉・介護関連業

たまたま見つけたこちらのコネクター。15%通気性アップのように書いており、実際に手元にあったSK11のカプラーと息吹いて比べると抵抗が少なく通気良さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする