マイクロカプラ

マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。
切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。
6mmチューブ取付用です。

用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。適合流体空気材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)仕様チューブフィッター付き最高使用圧力(MPa)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
相手側チューブサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388924MC-04SC1外径4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64388949MC-06SC1外径6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする