マイクロカプラ

マイクロカプラ - SK11

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
PT1/8メネジ取付用です。

用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。相手側取付サイズRc1/8適合流体空気仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388985MC-10PM1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする