SK11
マイクロカプラ
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
自動開閉バルブ付きです。
PT1/8メネジ取付用です。
用途
小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
相手側取付サイズ
Rc1/8
適合流体
空気
仕様
めねじ取付用
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388994
MC-10SM
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください