曜日別特売

オートスプレー ガーデン

オートスプレー ガーデン - E-Value

蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。
蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。
先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。

用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1内容量1台
注意
※塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン・強酸性の薬品等は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389098ASS-1000
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする