曜日別特売

電池式噴霧器

電池式噴霧器 - セフティー3電池式噴霧器 - セフティー3

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。

用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式電池寿命(総噴霧量)約120L材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440ノズル長(cm)約40~90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
ノズル長(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389116SSD-33約1.7約40~90約1.7(電池含む)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
64389125SSD-55約1.7約40~90約1.9(電池含む)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 電池・電気式噴霧器シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする