セフティー3
タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。
セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途
噴霧器パーツ。
適合機種
SSD-3/SSD-5
材質
本体:ポリアセタール
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389134
FCP1003
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください