軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。
剪定・整枝・収穫作業用です。
アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。
切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。
1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。



軽量なので最長まで伸ばしても負担なく使えました(50代・男性)。切った果実・枝をキャッチしたい場合、刃とキャッチャー部品の位置関係に注意が必要です。果実→キャッチャー→刃という順になるように当てがう必要があるため、枝の伸びる方向を考えて180度回転させないと、そのまま切り落としてしまうことになります。グリップを放すとキャッチ機能も解除されるのが難点です。
1.5センチまで切れると書いてあったので試してみました。ちゃんと切れました。とても軽くて使いやすいです。
以前も同一商品を購入したことがあり、2回目になります。
私も今年74歳になり、来年は後期高齢者の仲間入りになりますが、
本商品は、軽量で、伸縮できとても剪定しやすいため重宝しております。
軽量で使いやすく、切り口が大きいので、はさみやすく
見えづらい高い部分でもはさんで切ってくれる。