曜日別特売

ワンタッチ分岐コネクター

ワンタッチ分岐コネクター - セフティー3
(1件のレビュー)

水流を4方向に分岐できます。
つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。
コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。

用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389344SSK-21
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 農作業
農・林・水産業

コンパクトでワンタッチで各所にホースを延長できるので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする