蛇口分岐コネクター

蛇口分岐コネクター - セフティー3
(1件のレビュー)

散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。
蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。
つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。

用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。材質本体部:ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389405SSK-9
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
藤原産業 セフティ-3 蛇口分岐コネクター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389405
2024-06-18
用途: 農作業
農・林・水産業

野菜への散水場所2ヶ所と水栓設置場所の3ヶ所で水を使っていました。2又水栓栓で差し替えながら使用していましたがこの製品を取り付けて差替えせずに使用できるようになりました。
耐久性は今のところ不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする