曜日別特売

ガーデンミストクーラーノズル

ガーデンミストクーラーノズル - セフティー3

ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。
ガーデンミストクーラーの替ノズルです。

用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4内容量1個
注意
※水以外の物を流さないでください。
※内部腐食の原因となる薬品類は流さないでください。
※外部から強い力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389423SGMC-9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする