伸縮ガーデンミストクーラー

伸縮ガーデンミストクーラー - セフティー3伸縮ガーデンミストクーラー - セフティー3

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。
水道水を水道圧でミストに変化させます。
庭先・グランド等設置場所は様々です。
2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。

用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389457SGMC-5芝生・グランド等の差し込みタイプです。
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
メーカー直送
64389466SGMC-6場所選ばずどこでも使えるスタンドタイプです。
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ガーデンミストクーラーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする