ポップアップバッグ 丸

ポップアップバッグ 丸 - E-Value

ビス・ボルト等現場での持ち運びに便利です。
小さい道具、工具の収納、持ち運びに最適です。
強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。

用途小さい工具の収納。仕様底板補強・撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズミニ直径(Φmm)150最大伸長(mm)約180縮長(mm)約100内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389536EPU-R15
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64389536EPU-R1521766973JPB-1517EPU-R15 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766973ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする