折りたたみコンテナ

折りたたみコンテナ - E-Value
(1件のレビュー)

さまざまな収納に活躍します。
組立て時も、折りたたみ時も、しっかり積み重ねが可能です。
大工、園芸、アウトドア、玩具、衣料品、カー用品の収納に最適です。
使用しない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。

用途道具・工具・小物類の収納。材質ポリプロピレン質量(g)1520容量(L)34耐荷重(kg)10折りたたみ寸法(mm)外寸:550×370×50内容量1個
注意
※組立時には、手など挟む恐れがありますので十分に注意して下さい。
※コンテナがしっかり組み立てられている事を確認してから使用して下さい。
※商品の上に乗るなど、踏み台として使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389563EFC-34B3410
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389563
2021-05-22
用途: 音楽CD格納用
その他業種

音楽CDは、かなりの量を所有しており、それらの一部を入れる為に購入しました。今回、二つオーダーしましたが、既に一つ所有していますので、同コンテナ、何と計三つに相成りました…(笑)。本商品、折り畳み出来るのも良い所ですが、然るべき堅牢性もあり、しかも、スタッキングも出来るので、総じて満足しています。今後も、是非同じコンテナで揃えたいので、リピ必至な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする