SK11
ラチェット式モンキレンチ
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(18)
抜き差し不要の連続作業が可能です。
ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。
ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途
ボルト・ナットの締結作業。
材質
本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR
仕上
クロームメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64391329
SRM-200S
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください