SK11
薄口モンキレンチ
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(27)
薄型ナットやダブルナットに最適です。
キャスターや同軸コネクターにも最適です。
大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途
ボルト・ナットの締結作業。
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
最大:30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64391356
SWM-30ST
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください