SK11
ショートワイドモンキレンチ
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。
軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途
ボルト・ナットの締結作業。
材質
クロームバナジウム鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64391365
SWM-24S
90
最大:24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
64391374
SWM-30S
150
最大:30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64391383
SWM-36S
220
最大:36
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください