E-Value
両口ラチェットレンチ
(1件のレビュー)
ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。
クロームメッキのきれいな仕上げです。
破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
用途
建築工事の足場の組み立て・解体。
材質
炭素工具鋼
硬度
HRC45~48
内容量
1本
注意
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ボルト・ナットにあったサイズを使用して下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業で使用する時は、安全ロープ等の落下防止をして下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64391523
ERS-1719
17×19
ショート
クロームメッキ+磨き仕上げ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64391539
ERS-1721
17×21
ショート
クロームメッキ+磨き仕上げ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64391548
ERS-1921
19×21
ショート
クロームメッキ+磨き仕上げ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64391575
ERL-1921
19×21
ロング
クロームメッキ仕上げ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64391557
ERL-1719
17×19
ロング
クロームメッキ仕上げ
オープン
取扱い終了
64391566
ERL-1721
17×21
ロング
クロームメッキ仕上げ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください