パイプレンチ

パイプレンチ - E-Valueパイプレンチ - E-Value

歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。
歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。

用途配管作業や機械の解体作業。内容量1本
注意
※くわえられる管の外径の範囲内で使用して下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて、衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
※パイプに対して直角に、刃の中央で確実にパイプをくわえ、ゆっくりと負荷を確認しながら作業して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適用される管の呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391679EPW-250I6~28mm(呼び径:20A)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
64391688EPW-300I10~34mm(呼び径:25A)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする