アルミパイプレンチ

アルミパイプレンチ - SK11アルミパイプレンチ - SK11アルミパイプレンチ - SK11

ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。
銅管(白管)を強力にくわえて回します。
確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。
アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。

用途配管作業や機械の解体作業。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391697SPW-300A10~4940A
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
64391706SPW-350A13~6150A
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
64391715SPW-450A26~7765A
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする