鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。
360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。
アンビル付きで小細工にも使用できます。

用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30内容量1個
注意
※作業台、テーブル等に確実に固定してください。
※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391749V-5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする