曜日別特売
(2件のレビュー)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。
金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。
大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。
くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。
回転台付で対象物の加工が自由自在です。
スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。

用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391803100MM280714510075
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
64391819125MM33511170125100
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
64391828150MM35514190150125
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
64391837200MM42020220200150
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64391819
2026-01-31
用途: 管楽器の調整及び修理
サービス業

従来使っていた物はかなり古くて
同じ口径でも倍くらいの重量が有り
操作性も悪かったけど これは軽量でコンパクト
使い易いです。

2025-11-14
用途: 作業台に設置
建設業・工事業

なにをするにもバイスはあると便利。
SK11はホームセンターでしか見ないブランドで工具ガチ勢は買わないメーカーだとは思うが、バイスなんてそんなに違いがあるとは思えない。
という訳で普通に使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする