E-Value
ホームバイス 回転台付
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。
家庭のガレージや作業場に最適です。
回転台付きで作業性がアップしました。
アンビル付きです。
用途
金工作業、補修作業時の固定。
質量(g)
4100
主な用途
金工作業、補修作業
アンビル面(mm)
25×40
口幅(mm)
100
口の開き(mm)
75
口深(mm)
45
内容量
1台
注意
※作業台にボルトで固定して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64391986
100MM
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください