SK11
Cクランプ 深アゴタイプ
こんなお得な商品も!
プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥
329
~
税込
¥
362
~
(31)
ふところの深いタイプのクランプです。
深アゴタイプです。
用途
木工作業などの仮止め。
仕様
アゴのふところ深さ(mm):95
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
95
内容量
1個
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392029
C-25D
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください