ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。
ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。
従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。



この分野の知識はあまりありませんが、17mm径1mm厚ステンレスパイプがいとも簡単にしかもきれいにカットできるんですね、ノコギリでやるのとえらい違い、良かったです。
一番大きいサイズのですが20mm、2.5mm厚のステンレスパイプもサクサクと切る事ができました。
Φ47.8 肉厚2.4㎜ 何十回と回しまして切断完了。無音で作業できるし思ったよりバリが鋭くなく安全に使うことができます。7本かっとしましたがこれ位ではまだ刃こぼれなどありませんね。いいものだと思う。
切粉が出なくパイプも歪まなく切れるので満足です。
造りからしてしょうがないんですが、もう少し厚い材が切れると最高でした。