曜日別特売

ステン用ミニパイプカッター

ステン用ミニパイプカッター - SK11

狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。
丈夫なアルミダイキャストボディです。

用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)内容量1個
注意
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
※作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392196PC-28S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 パイプカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする