(1件のレビュー)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。
面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。
取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。

用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)内容量1個
注意
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
※作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392214PC-38
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 パイプカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64392214
2021-11-23
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクのハンドルの長さ調整に使用しました。特に問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする