(2件のレビュー)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。
ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。
面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。

用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)内容量1個
注意
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
※作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
※面取りカッターをご使用の際には、まず丸刃を本体内部に下げた後、引き出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392223PC-50
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 パイプカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64392223
2023-02-15
用途: 単管パイプの切断
ヤマシタエンタープライズ

48.6mmの単管パイプを切断しました。
多少の根気とコツが必要ですが、ちゃんと切断出来ました。

対象商品 : 64392223
2022-12-19
用途: パイプの切断

力をあまり入れなくてもきれいに切れる。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする