クイックコーナークランプ

クイックコーナークランプ - SK11

直角固定が簡単、早くできます。
アルミ合金製で軽量です。
プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。
巾65mmまでの角材が挟めます。

用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392336SKC-3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする