ステンレス用パイプカッター

ステンレス用パイプカッター - SK11ステンレス用パイプカッター - SK11ステンレス用パイプカッター - SK11ステンレス用パイプカッター - SK11
(1件のレビュー)

径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。
バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。

用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392433PC-38S
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 パイプカッター
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64392433
2022-11-07
用途: スペーシアのパイプカット
製造業

さすがSK-11製で使い勝手が良くて、気持ちよく切れます。切断パイプはスペーシア線の鉄製ですが、スペーシア製のパイプカッターはなかなか切れないのでこれを買いました。
一点問題点がありました。刃を前後させる軸と握り部分を連結する内側のM4ネジが10本ほど切った時点でガタついてバラバラになってしまいました。これは座付きネジではなくスプリングワッシャ入りにする方がいいのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする