曜日別特売

ギアプーラー(2本爪)

ギアプーラー(2本爪) - SK11ギアプーラー(2本爪) - SK11ギアプーラー(2本爪) - SK11ギアプーラー(2本爪) - SK11

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。
ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。

用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。爪数2本材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼内容量1台
注意
※ご使用前には必ず能力にあっているかを確認してください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※時々、ネジ部に潤滑油を注油してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
被引き抜き物の直径最大(mm)
引き抜き物の直径
最大引き抜き荷重(KN)
爪の届く長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392449GPW-7575最小4020(最大)55400
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
64392458GPW-100100最小5040(最大)90700
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
64392467GPW-150150最小6060(最大)1401800
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
64392476GPW-200200最小8080(最大)1903800
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする