E-Value
ワンタッチ荷締ベルト
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。
用途
アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
ベルト幅(mm)
25
仕様
最大使用力:0.2kN(20kg)
破断荷重(kN)
0.8(81kg)
バックル
ワンタッチバックル
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ(m)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392643
PT-252(BK)
ブラック
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64392659
PT-252(OG)
オリーブグリーン
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください