曜日別特売

カムバックル式ベルト荷締機

カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11カムバックル式ベルト荷締機 - SK11
(6件のレビュー)

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。
カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。
SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。

用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)内容量1本
注意
※特にバイクの車への積載は難度が高いため、必ず正しい固定方法を確認してください。
※確認が十分できない場合は専門家への依頼をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
バックル
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392668BTO-252O(BK)オープンフックカムバックル250.21.8ブラック
オープン
779
857(税込)
当日出荷
64392677BTO-254O(BK)オープンフックカムバックル250.23.8ブラック
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64392668
2026-01-18
用途: バイクを車内に固定する時に使います
農・林・水産業

重いものではなくすぐにワンタッチで緩めることもできます。女性でも簡単に使えます。

対象商品 : 64392668
2023-01-20
用途: 機械の固定
山之上精器製造業

機械の運搬用に購入。締め付けが簡単確実に出来ます。ベルトがナイロン繊維なので若干滑るかなー!

対象商品 : 64392668
2023-01-12
用途: 荷物固定
サービス業

使いやすいですね。黒で目立たない所もいいところです。

対象商品 : 64392668
2022-06-28
用途: 医療機器装置をキャリーカートで移動するときに使用しています。
教育・研究機関

医療機器装置をキャリーカートで移動するときに、装置収納箱をカートに締め付けるときに
ベルト幅と長さも十分あり、装置収納箱の他に付帯品も同時に締め付けるのに、フックもベルトも頑強にできていて満足しています。

対象商品 : 64392668
2022-05-17
用途: バイクのタイダウンに
卸売・小売業

非常に生地が柔らかくて使いやすいです。
しかも安い。 いい買い物をしました。

対象商品 : 64392668
2022-08-01
用途: キャリアに脚立などを積載する時。
電気・ガス・熱供給・水道業

S字フックが大きくしっかりしていて良いです。カムバックル式なので簡単に固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする