SK11
クラフトクランプ
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
229
~
税込
¥
252
~
(69)
木工軽作業に役立ちます。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途
木工軽作業での固定。
材質
鉄
質量(g)
約68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×75×29
口開き(mm)
0~38
内容量
1個
注意
※吊り具として使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392713
CC-5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください