SK11
FGペンチ
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
649
~
税込
¥
714
~
(62)
切れ味・耐久性抜群です。
一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途
電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度
HRC57~61
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392729
P-150FH
約150
2.2
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64392738
P-175FH
約175
3
3.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64392747
P-200FH
約200
3.4
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください