FG万能ラジオペンチ

FG万能ラジオペンチ - SK11

多用途に使える万能タイプです。
切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。
狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。

用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392817R-150BFH
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする