E-Value
パワーラジオペンチ 偏芯
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。
支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途
精密機器の組み立てや配線作業。
仕様
バネ付き
材質
炭素工具鋼S55C
刃部硬度
HRC55~62
バネ
あり
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392853
EFP-150R
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください