E-Value
ペンチ
(1件のレビュー)
使いやすいスタンダード形状のペンチです。
1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途
軟鋼線の切断作業。
刃部硬度
HRC58~62
材質
炭素工具鋼S55C
内容量
1個
注意
※感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※ピアノ線等の硬い物は切断できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)軟鉄線
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393027
ESP-150PH
1.6
150
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64393036
ESP-175PH
1.8
175
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください