SK11
ウォーターポンププライヤー
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(67)
物をつかんだり、まわしたりすることができます。
配管工事や自動車整備に活躍します。
口の開きを5段階に調節できます。
用途
配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様
JIS規格品
材質
炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)
約250
硬度
HRC44~52
開口幅(mm)
最大:47
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※くわえ部の刃部は鋭くなっており、メッキ品やプラスチックなどをつかむ時はキズをつけてしまうことがありますので注意してください。
※非絶縁工具ですので、電気の通じた回路には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393063
WP-250
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください