曜日別特売

FGペンチ

FGペンチ - SK11FGペンチ - SK11

切れ味・耐久性抜群です。
一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。

用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ刃部硬度HRC57~61材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393228P-150F約1502.23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
64393237P-175F約17533.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする