SK11
FG万能ラジオペンチ
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥
749
税込
¥
824
(34)
多用途に使える万能タイプです。
切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。
狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途
切る・挟む・かしめる等。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約150
刃部硬度
HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393298
R-150BF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください