曜日別特売

チタンコート刃ミニクリッパー

チタンコート刃ミニクリッパー - SK11
(1件のレビュー)

高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。
手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。
2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。
刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。

用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393404SPD-C202T
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 飛び出た針金の切断
有限会社辰野製作所製造業

使用していたものの切れ味が落ちてきたので再度同じものを購入しました。価格の割に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする