首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。
ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。



サイズ感が良く使い易い。
すごく良く使います
有名ブランドよりいいかも。
個人的にはプッシュリリースじゃないほうが良かった。
他メーカーのスイベルを使用しており便利なので価格が安いこちらを追加で購入してみました。
強度も使用感も良いと思います、グリップ付きの方が立てての早回しには適しています。リペアできないのは残念ですがこの価格なら惜しく無いですね。
いつか購入しようと思っていたスイベルラチェットをやっと購入しました。出始めた当初から比べると、高額のものから手頃な価格の物まで色々選べる時代になり、色々悩んだ結果この商品にしました。選んだ理由は、回転切替の所が工具使用時に他の部分に干渉しても誤って切替わらない様な作りだったところと、手頃な価格だったところです。
使用感はとても良し!首振りの物と比べても全然使いやすい。トルクの掛かりが良い。
3/8のスイベルを自動車のメンテナンスで使用してスイベルの便利さの虜となり、自転車用に1/4の物を購入しました。
これまでに他社製の1/4も使っておりましたが、差し替えの手間を省くため、この商品を購入しました。
前回の物より低価格品になりますが、実用性は全く優劣差がありません。
ヘキサゴンビットをアダプターを介して使用していますが、プッシュリリース機能付きのこの商品の方が、ビット交換がスムーズでメイン使いとなりそうです。
耐久性はこれからですが、手ごろな価格で、良い買い物ができました。
スイベルラチェットなしでは、自転車のメンテナンスが始まりません。