曜日別特売

コンパクトラチェットハンドル

コンパクトラチェットハンドル - SK11コンパクトラチェットハンドル - SK11コンパクトラチェットハンドル - SK11
(1件のレビュー)

コンパクトヘッドです。
細やかな動きで狭い場所に対応できます。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
耐久性に優れた72山ギアを採用しています。

用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山内容量1本
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393578SRH2CH幅22×高さ145×奥行き21mm1256.35(1/4)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64393587SRH3CH幅26×高さ190×奥行き26mm2259.5(3/8)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64393596SRH4CH幅32×高さ240×奥行き32mm42812.7(1/2)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393587
2023-04-12
用途: メンテナンス用
製造業

このメーカーの商品は、本当に侮れない工具が揃っている、写真以上の質感ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする