SK11
スライドヘッドハンドル
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
479
~
税込
¥
527
~
(62)
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。
ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途
ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
全長(mm)
200
質量(g)
120
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
サイズ(inch)
幅18×高さ203×奥行き28mm
内容量
1本
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393623
SSH3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください