曜日別特売

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。
1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。

用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)7777差込角(mm[inch])6.35(1/4)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14内容量1セット(9個)
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393648SHS209SP
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする